Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 40x99x49mm,Polystyrol,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203837
203837
203837
Artikel-Nr.:
     711-203837
Herst.-Nr.:
     11020 01 13
EAN/GTIN:
     4031022025135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten ps gelb
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 99 x 49 mm
  • Aus Polystyrol
  • In grün

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
40 mm
Länge:
99 mm
Breite:
49 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
grün
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 34,43*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 48,05*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 55,89*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 49,73*
€ 64,69*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 65,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.