Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 40x99x49mm,Polystyrol,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203838
203838
203838
Artikel-Nr.:
     711-203838
Herst.-Nr.:
     11020 01 14
EAN/GTIN:
     4031022025142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten grau ps
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 99 x 49 mm
  • Aus Polystyrol
  • In gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
40 mm
Länge:
99 mm
Breite:
49 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatz-kasten grau, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 33,73*
Lager 711
9 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 44,68*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 47,84*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 49,52*
€ 63,96*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 64,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,68*
€ 53,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.