Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 40x99x99mm,Polystyrol,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203843
203843
203843
Artikel-Nr.:
     711-203843
Herst.-Nr.:
     11010 01 14
EAN/GTIN:
     4031022024978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten ps gelb
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 99 x 99 mm
  • Aus Polystyrol
  • In gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
40 mm
Länge:
99 mm
Breite:
99 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.95 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatzkasten polystyrol, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 51,21*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 51,43*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 58,33*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 61,73*
€ 76,94*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 77,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.