Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 400x300mm,Stahl lackiert,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205307-0007
205307-0007
Artikel-Nr.:
     711-205307-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-Z10-001-611
EAN/GTIN:
     4055955025314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Stahlboden für Wandschrank
  • Breite x Tiefe 400 x 300 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 205307-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 205307-0002 reinorange RAL 2004
  • 205307-0003 feuerrot RAL 3000
  • 205307-0004 rubinrot RAL 3003
  • 205307-0005 enzianblau RAL 5010
  • 205307-0006 lichtblau RAL 5012
  • 205307-0007 resedagrün RAL 6011
  • 205307-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 205307-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 205307-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 205307-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
1 kg
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, pavoy hängeschrank, hänge schrank, hängeschrank 300 mm tief, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001
ab € 10,17*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-118
ab € 11,53*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-204
ab € 11,48*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-300
ab € 11,39*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-303
ab € 11,53*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-510
ab € 11,52*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-512
ab € 11,51*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-716
ab € 11,51*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-905
ab € 11,39*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-001-910
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.