Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1805x1475x1460mm,f. 4x200l Fass,Bodenwanne m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205619
205619
Artikel-Nr.:
     711-205619
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GS 3, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462026476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Gefahrstoff-Container
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1805 x 1475 x 1460 mm
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Flügeltür, verschließbar mit Zylinderschloss
  • Auffangvolumen Bodenwanne 467 l
  • Konstruktion aus Stahl
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
1805 mm
Breite:
1475 mm
Tiefe:
1460 mm
Container Ausstattung:
ohne
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
467 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Isolierung:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
358 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrgutschrank bauer, gefahrstoff fasslager, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.182,17*
€ 2.340,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.181,46*
€ 2.340,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,78*
€ 2.512,61*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.350,37*
€ 2.515,71*
Lager 711
19 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.485,20*
€ 2.651,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.651,70*
€ 3.155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,95*
€ 3.134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,12*
€ 3.038,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.509,98*
€ 2.986,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,20*
€ 2.957,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.