Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Doppel-Flügeltür,f. Trennwandsystem,HxB 750x2180mm,Stahl pulverbesch.,RAL5018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205954-0003
205954-0003
205954-0003
205954-0003
205954-0003
205954-0003
Artikel-Nr.:
     711-205954-0003
Herst.-Nr.:
     92 36-205954-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Aufsatzelement für Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 750 x 2180 mm
  • Systemmaß 2200 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 205954-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 205954-0002 brillantblau RAL 5007
  • 205954-0006 enzianblau RAL 5010
  • 205954-0003 türkisblau RAL 5018
  • 205954-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 205954-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Doppel-Flügeltür
Höhe:
750 mm
Breite:
2180 mm
Systemmaß:
2200 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
15 kg
Farbe:
türkisblau RAL 5018
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0001
ab € 145,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0002
ab € 145,87*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0006
ab € 145,22*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0003
ab € 145,52*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0005
ab € 145,84*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 35um-525438-0004
ab € 145,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.