Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,f. C-Fuß,HxB 470-520x125-225mm,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
207180
207180
Artikel-Nr.:
     711-207180
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-500910-SI
EAN/GTIN:
     4038933060613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
CPU-Halter
  • Geeignet für C-Fußgestell
  • Höhe x Breite 470 - 520 x 125 - 225 mm
  • in lichtgrau

Suchbegriffe:
Tischplattenansatz, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Terminaltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Höhe:
470-520 mm
Breite:
125-225 mm
elektrisch leitend:
nein
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Halterung, geramöbel alicante, alicante, Tischplattenansatz, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Terminaltisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 95,72*
€ 121,05*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 121,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 137,01*
€ 2,95*
ab € 107,08*
€ 139,37*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 225,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.