Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdünnungsmittel,f. Straßenmarkierfarbe,5l,Verdünnung 5-10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213051
213051
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-213051
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10621
EAN/GTIN:
     3495881900001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terpentinöl
Verdünnung
Verdünnungsmittel für Straßenmarkie...
verdünnung 5l
Verdünnungsmittel
  • für Straßenmarkierfarbe
  • 5 l Inhalt
  • Verdünnungsgrad 5 - 10 %

Suchbegriffe:
Verdünnungsmittel, Farbverdünner, Farbverdünnungsmittel, Lösungsmittel

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Markierungstyp:
Verdünnungsmittel
Zubehör für:
Straßenmarkierfarbe
Inhalt:
5 l
Verdünnungsgrad:
5-10 %
Gewicht:
4 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: verdünnung, Verdünnungsmittel, Farbverdünner, Farbverdünnungsmittel, Lösungsmittel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,17*
€ 43,43*
€ 5,95*
ab € 33,53*
€ 43,48*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 33,98*
€ 44,38*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 45,83*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,768* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 191,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10629
ab € 42,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10625
ab € 42,80*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10623
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.