Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitzschale Buche,Rückenform konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214488
214488
Artikel-Nr.:
     711-214488
Hersteller:
     Büromöbel Vertrieb
Herst.-Nr.:
     S10 A1 chrom
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Holzschalenstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Sitzschale aus Holz in Buche
  • ohne Polster
  • Rückenform konisch

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Holzschalenstuhl, Holzstuhl, Schalenstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Holz
Farbe Sitz:
Buche
Farbe Rücken:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rückenform:
konisch
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.