Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalenstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitz Holz Buche,Rückenform konisch/tailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214508
214508
Artikel-Nr.:
     711-214508
Hersteller:
     Büromöbel Vertrieb
Herst.-Nr.:
     S20 A29 chrom
EAN/GTIN:
     4064157001583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Holzschalenstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Sitz aus Holz in Buche
  • ohne Polster
  • Rückenform konisch / tailliert

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Holzschalenstuhl, Holzstuhl, Schalenstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, Stuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Material Sitz:
Holz
Farbe Sitz:
Buche
Material Rücken:
Holz
Farbe Rücken:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rückenform:
konisch / tailliert
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gewicht:
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.