Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),LxB 3m x50mm,Pfosten HxØ 950x50mm,Gurt gelb/schwarz,Pfosten Kunststoff,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214661
214661
214661
214661
Artikel-Nr.:
     711-214661
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.28.568
EAN/GTIN:
     4055381545172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 950 x 50 mm
  • Fußdurchmesser 360 mm
  • Zugfeder für kontrollierte Gurtrückführung
  • Fuß rund
  • Gurt aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Pfosten aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz
  • Gewicht 1,8 kg

Suchbegriffe:
Absperrgurt, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Warnständer, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
3 m
Breite Gurt:
50 mm
Durchmesser Fuß:
360 mm
Höhe Pfosten:
950 mm
Durchmesser Pfosten:
50 mm
Leitsystem Ausstattung:
Zugfeder für kontrollierte Gurtrückführung
Fuß Ausführung:
rund
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Material Gurt:
Kunststoff
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, moravia gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrgurt, Gurt, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Warnständer, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 134,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 141,72*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 163,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 177,09*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 234,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.