Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel,f. außen,HxB 1300x2000mm,herausnehmbar,Stahl,gelb/schwarz,z. Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214678
214678
214678
Artikel-Nr.:
     711-214678
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.21.335
EAN/GTIN:
     4055381428376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 1300 x 2000 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • Rohrdurchmesser 48 mm
  • Wandstärke 2 mm
  • Konstruktion mit Knieholm
  • herausnehmbar aus der Halterung
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Einstecken

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Abweisbügel, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Schutzbügel
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1300 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Durchmesser Rohr:
48 mm
Wandstärke:
2 mm
Befestigungsart:
zum Einstecken
Rammschutz Ausstattung:
Knieholm
Rammschutz Funktion:
herausnehmbar aus der Halterung
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
25.6 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Sperrbügel, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 254,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 296,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 299,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,49*
€ 310,08*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 324,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
201.27.454
ab € 29,58*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.