Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 80x60mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215707
215707
Artikel-Nr.:
     711-215707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 80 x 60 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
80 mm
Innenbreite:
60 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 80mmx120mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,79*
€ 21,17
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.