Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 250x200mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215719
215719
Artikel-Nr.:
     711-215719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 250 x 200 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
250 mm
Innenbreite:
200 mm
Verschluss:
Druckverschluss
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.59 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 25 x 20cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,08813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 111,21*
€ 132,34
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 110,73*
€ 131,77
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 105,84*
€ 125,95
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 101,23*
€ 120,46
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 88,13*
€ 104,87
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.