Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 100x150mm,m. Beschriftungsstreifen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215767
215767
215767
Artikel-Nr.:
     711-215767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PBAG8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 100 x 150 mm
  • Ausgestattet mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • staub- und spritzwasserdicht

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
100 mm
Breite innen:
150 mm
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.74 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,97*
€ 13,05
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.