Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spanngerät,2xTextil-Band,Klemmen,Band LxB 500mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216474
216474
Artikel-Nr.:
     711-216474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset textilband
umreifungs set
Umreifungsset
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 2 Rollen Textil-Umreifungsband, 1000 Metallklemmen
  • Band Länge x Breite 500 m x 19 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 7161,3 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Abroller für Umreifungsband, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik, Verschlusshülse, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 2 Rollen Textil-Umreifungsband,
Set:
ja
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
500 m
Reißfestigkeit:
7161.3 N
Material:
Textil
Band Ausführung:
verstärkt
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
36.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller für Umreifungsband, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Umreifungsband, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik, Verschlusshülse, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.