Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter,m. Klammernzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216485
216485
216485
Artikel-Nr.:
     711-216485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter
  • Geeignet für Links- und Rechtshänder
  • Griff aus Kunststoff in rot
  • mit Klammernzieher

Suchbegriffe:
Cutter, Cuttermesser, Messerklinge

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Cutter
Material Griff:
Kunststoff
Benutzergruppe:
Links- und Rechtshänder
Farbe Griff:
rot
Messer Ausstattung:
Klammernzieher
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cutter messer, Cutter, Messerklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
BR400
ab € 9,23*
Zubehör
k.A.
9810
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.