Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide,LxB 1m x 650mm,22g/m²,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216612
216612
216612
216612
216612
216612
Artikel-Nr.:
     711-216612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAM02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide
  • Lieferung als Bogen
  • extra weich und sehr flexibel
  • Bogen Länge x Breite 1 m x 650 mm
  • Grammatur ca. 22 g/m²
  • recycelbar
  • In weiß

Suchbegriffe:
Packpapier, Packpapierbogen, Packseide, Füllmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packseide
Konfektionierung:
Bogen
Länge:
1 m
Breite:
650 mm
Materialstärke:
22 g/m²
recycelbar:
ja
Papier Eigenschaft:
extra weich und sehr flexibel
Farbe:
weiß
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, packseide 750x1000, Packpapier, Packpapierbogen, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.