Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 70x50mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216778
216778
216778
Artikel-Nr.:
     711-216778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGPG57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 70 x 50 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
70 mm
Innenbreite:
50 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 100 my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 70mmx100mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,07874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 52,31*
€ 62,25
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 51,89*
€ 61,75
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.