Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 220x140mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216786
216786
Artikel-Nr.:
     711-216786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGPG142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 220 x 140 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
220 mm
Breite innen:
140 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.68 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 100 my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 140 mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,03344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 22,39*
€ 26,64
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.