Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 200x100mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216790
216790
Artikel-Nr.:
     711-216790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGPG120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 200 x 100 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
200 mm
Breite innen:
100 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.88 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 100 my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 10cm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 15,54*
€ 18,49
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.