Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 180x85mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216795
216795
Artikel-Nr.:
     711-216795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGPG818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 180 x 85 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
180 mm
Breite innen:
85 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.88 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 100 my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 180mmx400mm, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,04986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 33,38*
€ 39,72
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.