Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 300x300mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216797
216797
Artikel-Nr.:
     711-216797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RGPG300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 300 x 300 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren

Suchbegriffe:
Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
300 mm
Breite innen:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Druckverschluss
antistatisch:
nein
Schutzeigenschaft:
widerstandsfähig gegen schwere und scharfkantige Waren
Farbe:
transparent
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 30x30cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100 my, Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,09088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 60,17*
€ 71,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 56,90*
€ 67,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 52,06*
€ 61,95
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.