Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
PE-Beutel
>
LDPE-Beutel
>
Artikel
Flachbeutel,LDPE,transparent,50 µm,LxB innen 600x400mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-216962
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
PLZ40E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
Aus LDPE in transparent
Stärke 50 µm
Länge x Breite innen 600 x 400 mm
Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband
Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
400 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
11.05 kg
... >
Umverpackungen
>
Beutel
>
Beutel
Weitere Suchbegriffe:
flach-beutel 600x400mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 50µ
,
Beutel
,
Folienbeutel
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,95*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,65*
€ 187,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,27*
€ 187,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,43*
€ 179,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,66*
€ 172,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,95*
€ 151,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen