Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 350x250mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216985
216985
216985
216985
216985
216985
216985
Artikel-Nr.:
     711-216985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP2535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
  • Geeignet für Textilien
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 350 x 250 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
350 mm
Breite innen:
250 mm
geeignet für (Produkt/Material):
Textilien
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.25 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 350mmx450mm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,03304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 44,33*
€ 52,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 43,27*
€ 51,49
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.