Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,f. DIN A5,LxB innen 220x160mm
Menge:
Dose
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-216986
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SPP1622
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
Aus Polypropylen in transparent
Stärke 40 µm
passend für DIN A5
Länge x Breite innen 220 x 160 mm
Verschließbar mit Haftklebung
Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
220 mm
Innenbreite:
160 mm
Format:
DIN A5
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.9 kg
... >
Umverpackungen
>
Beutel
>
Beutel
Weitere Suchbegriffe:
pp-beutel
,
flachbeutel 160mm
,
Beutel
,
Folienbeutel
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,19*
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,07719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 97,18*
€ 115,64
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 96,30*
€ 114,60
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 93,26*
€ 110,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 89,74*
€ 106,79
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 77,19*
€ 91,86
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen