Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 250x180mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216988
216988
216988
216988
216988
216988
216988
Artikel-Nr.:
     711-216988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP1825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 250 x 180 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,02445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 33,35*
€ 39,69
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.