Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,f. DIN A6,LxB innen 120x80mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216989
216989
216989
Artikel-Nr.:
     711-216989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • passend für DIN A6
  • Länge x Breite innen 120 x 80 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
120 mm
Breite innen:
80 mm
Format:
DIN A6
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 120mmx180mm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 14,59*
€ 17,36
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.