Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,f. DIN A5,LxB innen 250x150mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216991
216991
Artikel-Nr.:
     711-216991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 150mm
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • passend für DIN A5
  • Länge x Breite innen 250 x 150 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
250 mm
Breite innen:
150 mm
Format:
DIN A5
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 40µ, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,02126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 28,74*
€ 34,20
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.