Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,f. DIN A6,LxB innen 150x100mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216993
216993
216993
216993
216993
216993
216993
Artikel-Nr.:
     711-216993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 150x100 mm
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • passend für DIN A6
  • Länge x Breite innen 150 x 100 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Format:
DIN A6
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.45 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 150x240+30x0,01mm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,13*
€ 20,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.