Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 180x130mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217000
217000
Artikel-Nr.:
     711-217000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP1318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 180 x 130 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
180 mm
Breite innen:
130 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,01209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 16,71*
€ 19,88
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.