Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,40 µm,LxB innen 350x220mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217005
217005
217005
217005
Artikel-Nr.:
     711-217005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPP2235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PP-Beutel
flachbeutel 40µ
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 40 µm
  • Länge x Breite innen 350 x 220 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
40 µm
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
220 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.55 kg
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel, flachbeutel 350mmx450mm, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,61*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,12761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 157,44*
€ 187,35
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 156,61*
€ 186,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 149,77*
€ 178,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 144,01*
€ 171,37
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 127,61*
€ 151,86
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.