Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,50 µm,HxB innen 500x300mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217011
217011
217011
217011
217011
217011
217011
Artikel-Nr.:
     711-217011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SLP41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 50 µm
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Höhe x Breite innen 500 x 300 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
50 µm
Innenhöhe:
500 mm
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
16.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,72*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,40344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 250,06*
€ 297,57
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 241,85*
€ 287,80
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 228,89*
€ 272,38
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 218,25*
€ 259,72
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 201,72*
€ 240,05
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.