Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Seitenfaltenbeutel
>
Artikel
Faltenbeutel,LDPE,transparent,30 µm,HxB innen 1400x600mm
Menge:
Dose
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-217037
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SLP81A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Faltenbeutel
Aus LDPE in transparent
Stärke 30 µm
Höhe x Breite innen 1400 x 600 mm
Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband
Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenhöhe:
1400 mm
Innenlänge:
800 mm
Breite innen:
600 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
28.52 kg
... >
Umverpackungen
>
Beutel
>
Beutel
Weitere Suchbegriffe:
Beutel
,
Faltentasche
,
Folienbeutel
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 124,56*
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 300 Stück (ab € 0,4152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 155,47*
€ 185,01
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 155,23*
€ 184,72
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 146,20*
€ 173,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 138,50*
€ 164,82
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 124,56*
€ 148,23
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen