Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller,f. Band B 25mm,75 Kern,Abroller Stahlblech,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217157
217157
217157
Artikel-Nr.:
     711-217157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ADVE25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller
  • Für Bandbreite 25 mm auf 75er Kern
  • geschlossenes Gehäuse
  • Abroller aus Stahlblech in rot

Suchbegriffe:
Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Paketbandabroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abrollertyp:
Handabroller
Bandbreite:
25 mm
Rollenkern:
75 mm
Abroller Ausstattung:
geschlossenes Gehäuse
Abrollbremse:
ja
nachfüllbar:
ja
Material:
Stahlblech
Farbe:
rot
Set:
nein
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 25 mm, handabroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.