Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste,HxLxB 800x1200x800mm,Tragl. 900kg,Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217165
217165
217165
Artikel-Nr.:
     711-217165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB1288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkiste
  • Höhe x Länge x Breite 800 x 1200 x 800 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 780 x 1180 x 780 mm
  • Traglast 900 kg
  • aus Sperrholz
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • gemäß ISPM 15-Norm für den Export in alle Länder geeignet

Suchbegriffe:
Archivbox, Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Faltkiste
Material:
Sperrholz
Höhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Innenhöhe:
780 mm
Innenlänge:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Stärke:
6 mm
Traglast:
900 kg
Deckel:
ja
Kiste Ausstattung:
Verschlusslaschen zur Verriegelung
Anlieferung:
flach verpackt
Norm:
Einfuhrbestimmung ISPM 15
Gewicht:
24.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, holzfaltkiste 1180x 780x380, faltkarton, Archivbox, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.