Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste,HxLxB 200x400x300mm,Tragl. 200kg,Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217168
217168
217168
217168
217168
217168
217168
217168
Artikel-Nr.:
     711-217168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkiste
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 400 x 300 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 180 x 380 x 280 mm
  • Traglast 200 kg
  • aus Sperrholz
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • gemäß ISPM 15-Norm für den Export in alle Länder geeignet

Suchbegriffe:
Archivbox, Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Faltkiste
Material:
Sperrholz
Höhe:
200 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Innenhöhe:
180 mm
Innenlänge:
380 mm
Breite innen:
280 mm
Stärke:
6 mm
Traglast:
200 kg
Deckel:
ja
Kiste Ausstattung:
Verschlusslaschen zur Verriegelung
Anlieferung:
flach verpackt
Norm:
Einfuhrbestimmung ISPM 15
Gewicht:
3.138 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, faltkarton höhe 180mm, faltkarton, Archivbox, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.