Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette,m. 1 Gurt(en),LxB 9m x50mm,L 9m,Gurt rot/weiß,zur Befestigung mit Klemme,Kordel oder Saugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218170
218170
218170
Artikel-Nr.:
     711-218170
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.28.163
EAN/GTIN:
     4055381597898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtkassette
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 9 m, Breite 50 mm
  • Länge 9 m
  • Gurt in rot/weiß
  • zur Befestigung mit Klemme, Kordel oder Saugnapf
  • Gewicht 0,7 kg

Suchbegriffe:
Absperrkegel, Absperrpfosten, Absperrständer, Absperrung, Leitsystem, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtkassette
Höhe:
126 mm
Länge:
9 m
Tiefe:
145 mm
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
9 m
Breite Gurt:
50 mm
Farbe Gurt:
rot/weiß
Befestigungsart:
Klemme, Kordel, Saugnapf
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, gurtkassette 9m, Absperrkegel, Absperrpfosten, Absperrständer, Absperrung, Leitsystem, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,80*
€ 98,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 106,18*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 165,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
179.29.146
ab € 35,47*
Zubehör
Moravia
179.27.905
ab € 53,26*
Zubehör
Moravia
179.22.846
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.