Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,f. DIN A1,windfest,Rahmen silber,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218260
218260
218260
218260
218260
218260
Artikel-Nr.:
     711-218260
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154038
EAN/GTIN:
     4260577740662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • passend für DIN A1
  • besonders windfest durch Lagerung auf Stahlfedern
  • Rahmen in silber
  • Frontscheibe aus Folie
  • Gestell in grau
  • 2 Rollen

Suchbegriffe:
Display, Gehwegaufsteller, Gehwegreiter, Eingangsbereich-Ausstattung, Info-Display, Info-Schild, Info-Ständer, Kundenstopper, Messeständer, Plakataufsteller, Plakathalter, Plakatrahmen, Plakatständer, Straßenaufsteller, Straßenständer, Verkaufsständer, Werbeaufsteller, Werbeständer, Werbestopper

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Rahmen Ausführung:
besonders windfest durch Lagerung auf Stahlfedern
Rahmentyp:
Klapprahmen
Farbe Rahmen:
silber
Fronttyp:
Folie
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Farbe Gestell:
grau
Unterbau:
2 Rollen
Gewicht:
10.865 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Display, Gehwegaufsteller, Gehwegreiter, Eingangsbereich-Ausstattung, Info-Display, Info-Schild, Info-Ständer, Messeständer, Plakataufsteller, Plakathalter, Plakatrahmen, Straßenaufsteller, Straßenständer, Verkaufsständer, Werbeaufsteller, Werbeständer, Werbestopper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,35*
€ 186,44*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 296,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.