Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeboden,f. Kommissionierwagen,LxB 1250x610mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218927
218927
Artikel-Nr.:
     711-218927
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28DG2
EAN/GTIN:
     4017976281926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagegitter Kommissionierwagen
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Einhängeboden für Kommissionierwagen
  • Länge x Breite 1250 x 610 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kommissionierwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einhängeboden
Länge:
1250 mm
Breite:
610 mm
Traglast:
80 kg
Material Boden:
Drahtgitter
Oberfläche Boden:
galvanisch verzinkt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlpaneele Lagerregal, auflagegitter kommissionierwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,22*
€ 75,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 75,23*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,02*
€ 77,04*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 77,05*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.