Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Buche/schwarz,m. Armlehnen,Sitzschale PP weiß m. Kissen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
219512
219512
219512
Artikel-Nr.:
     711-219512
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHWISEX2.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Holz/Metall mit Lackierung in Buche/schwarz
  • Ausgestattet mit Armlehnen
  • Sitzschale aus Polypropylen mit Kissen aus PU-Schaum in weiß
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 480 x 430 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz/Metall
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche/schwarz
Armlehnen Ausführung:
ja
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitz:
Polypropylen
Polsterung:
keine
Farbe Sitz:
weiß
Sitzhöhe:
450 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
430 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl weiß, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Kunststoff-Schalenstuhl, Stuhl, Wartestuhl, Bürostuhl, Besprechungsstuhl, Seminarsessel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 185,44*
€ 230,54*
345 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 197,36*
€ 252,71*
24 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 254,38*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 221,79*
€ 270,42*
Lager 711
15 Tage
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 300,32*
€ 357,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 357,32*
€ 425,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 350,64*
€ 417,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 334,25*
€ 397,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,00*
€ 391,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 300,32*
€ 357,38
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 150,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHWISEX2.23.01
ab € 184,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.