Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe,1l,Glas,transparent/schwarz,Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219575
219575
Artikel-Nr.:
     711-219575
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63807
EAN/GTIN:
     4008832638077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe
  • Höhe 295 mm
  • Inhalt 1 l
  • aus Glas in transparent/schwarz
  • Deckel aus Edelstahl in schwarz

Suchbegriffe:
Wasserkaraffe, Karaffe, Konferenzbedarf, Glaskaraffe

Weitere Informationen:
Küchenausstattung:
Karaffe
Höhe:
295 mm
Inhalt:
1 l
Material:
Glas
Material Deckel:
Edelstahl
Farbe Deckel:
schwarz
Farbe Glas:
transparent/schwarz
Gewicht:
0.843 kg
... > Wohnen > Küche > Utensilien
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, blomus glaskaraffe, glas karaffe, Konferenzbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 40,53*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 42,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.