Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 0,99m,5 Stufen,45° Neigung,Alu,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219781
219781
219781
219781
219781
Artikel-Nr.:
     711-219781
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855527
EAN/GTIN:
     4003866555277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 0,99 m, Podest Breite x Tiefe 800 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 5 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 800 mm
  • Höhe 0,99 m
  • 45° Neigung
  • Ausladung 1,47 m
  • Aus Aluminium
  • Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 2 Rollen
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Gewicht 41,6 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aluleiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter, Leiter, Leiter und Gerüst, Podestleiter, Rollbare Podest-Leiter, Rollbare Stufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
0.99 m
Breite Podest:
800 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
800 mm
Neigungswinkel:
45 °
Ausladung:
1.47 m
Höhe:
0.99 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau:
2 Rollen
Gewicht:
41.6 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,83*
€ 983,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,87*
€ 983,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,34*
€ 983,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,92*
€ 1.022,76*
Lager 711
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.285,97*
€ 1.433,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,87*
€ 1.706,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,91*
€ 1.696,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,70*
€ 1.632,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,90*
€ 1.588,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,97*
€ 1.530,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.