Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter,Podest HxBxT 740x400x400mm,3 Stufe(n),Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219791
219791
219791
219791
219791
219791
Artikel-Nr.:
     711-219791
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42440
EAN/GTIN:
     4003866424405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,74 m
  • aufgestellt Höhe x Breite 1930 mm x 620 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
  • Handlauf platzsparend zusammenklappbar
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Handlauf beidseitig
  • rutschsichere Leiterschuhe
  • Gewicht 9,3 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Alu-Stehleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
740 mm
Breite Podest:
400 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Arbeitshöhe:
2.74 m
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
1930 mm
Breite:
620 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
3-fach vernietet
Klappfunktion:
Handlauf platzsparend zusammenklappbar
Unterbau:
rutschsichere Leiterschuhe
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
beidseitig
Gewicht:
9.3 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,75*
€ 284,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 284,75*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,09*
€ 288,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 289,07*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 311,25*
€ 372,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.