Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter,Podest HxBxT 1990x400x400mm,8 Stufe(n),Alu,Handlauf klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219796
219796
219796
219796
219796
219796
Artikel-Nr.:
     711-219796
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42445
EAN/GTIN:
     4003866424450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1990 x 400 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,99 m
  • aufgestellt Höhe x Breite 3280 mm x 750 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
  • Handlauf platzsparend zusammenklappbar
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Handlauf beidseitig
  • rutschsichere Leiterschuhe
  • Gewicht 15 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Alu-Stehleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1990 mm
Breite Podest:
400 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Arbeitshöhe:
3.99 m
Stufen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
3280 mm
Breite:
750 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
3-fach vernietet
Klappfunktion:
Handlauf klappbar
Unterbau:
rutschsichere Leiterschuhe
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter/Gerüst:
Handlauf
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
beidseitig
Gewicht:
15 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,50*
€ 392,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,80*
€ 392,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,42*
€ 398,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 411,38*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 439,80*
€ 502,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.