Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterboden,f. Behälter BxT 460x640mm,Tragl. 150kg,eingehängt,vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219863
219863
Artikel-Nr.:
     711-219863
Herst.-Nr.:
     ZD460ORKFC001
EAN/GTIN:
     4260316449191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box
Drahtgitter-Container
Drahtgitter-Großbehälter
Gitterbehälter
Drahtgitterboden
  • Für Behälter Breite x Tiefe 460 x 640 mm
  • Traglast 150 kg
  • der Boden wird eingehängt
  • Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Gitterwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Rollbehälter
Wagentyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Drahtgitterboden
für Behälterbreite:
460 mm
für Behältertiefe:
640 mm
Traglast:
150 kg
Böden / Ebenen Montage:
eingehängt
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 43,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 47,02*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 55,75*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 64,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.