Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1820x800x1200mm,Nutz H 1540mm,3 Gitterwände,Tür,1 Boden,Dach,1 Boden,Stahl,verzinkt,Drahtgitterplatte,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219939
219939
219939
219939
Artikel-Nr.:
     711-219939
Herst.-Nr.:
     N58001200CC1Z153
EAN/GTIN:
     4260474945085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Sicherheitsrollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1820 x 800 x 1200 mm
  • Nutzhöhe 1540 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 1 Boden, Dach
  • Boden klappbar
  • 1 Zwischenboden aus Drahtgitter
  • 1 x Drahtgitterboden
  • abschließbar
  • Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gitterwagen, Handtransportwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Sicherheitsrollbehälter, Sicherheits-Rollbehälter, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
nestainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Sicherheitsrollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 1 Boden, Dach
Aufbauten Funktion:
Boden klappbar
Traglast:
500 kg
Höhe:
1820 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Nutzhöhe:
1540 mm
nestbar:
ja
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Maschenweite:
50 x 50 mm
Böden- / Ebenentyp:
Drahtgitterboden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
abschließbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm:
ja
Deckel:
ja
Wagen Ausstattung:
1 Zwischenboden aus Drahtgitter
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Handtransportwagen, Rollgitterbox, Sicherheitsrollbehälter, Sicherheits-Rollbehälter, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,15*
€ 694,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,79*
€ 694,04*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 618,16*
€ 703,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,77*
€ 837,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,10*
€ 825,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,56*
€ 795,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,16*
€ 735,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.