Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1640x815x682mm,Nutz H 1460mm,2 Gitterwände,vzkt.,HDPEplatte feuerrot,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220014
220014
220014
Artikel-Nr.:
     711-220014
Herst.-Nr.:
     KB2B30001460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316447791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1640 x 815 x 682 mm
  • Nutzhöhe 1460 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL3000 Feuerrot
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1640 mm
Länge:
815 mm
Breite:
682 mm
Nutzhöhe:
1460 mm
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL3000 Feuerrot
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Euronorm:
ja
Gewicht:
21.8 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E10B10PE43000OL-001
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.