Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher,Dauerdruck,f. Fettbrände,2l,Löschleistung 13A 70B 25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220627
220627
220627
Artikel-Nr.:
     711-220627
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500076
EAN/GTIN:
     4260058037632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
Schaum-Feuerlöscher
  • Dauerdrucklöscher
  • für Fettbrände
  • Inhalt 2 l
  • Brandklasse A und B
  • Löschleistung 13A 70B 25F
  • Temperaturbereich 0°C bis +60°C
  • Bedienung per Druckhebelarmatur
  • mit Druckanzeige, Schneebrause
  • Behälter aus Stahl in rot
  • Lieferung inklusive KFZ- und Wandhalterung
  • Zulassung nach DIN EN 3

Suchbegriffe:
Feuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Dauerdrucklöscher, Brandschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Brandschutz
Brandschutztyp:
Schaum-Feuerlöscher
Feuerlöschertyp:
Dauerdrucklöscher
für Brandtyp:
Fettbrände
Inhalt:
2 l
Brandklasse:
A und B
Löschleistung:
13A 70B 25F
Temperaturbereich:
0°C bis +60°C
Bedienung:
Druckhebelarmatur
Feuerlöscher Ausstattung:
Druckanzeige, Schneebrause
Material Behälter:
Stahl
Farbe Behälter:
rot
Unterbau:
Standfuß
Lieferumfang:
inklusive KFZ- und Wandhalterung
Norm:
DIN EN 3 (Zulassung)
Gewicht:
4.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 56,03*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,21*
€ 56,64*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 100,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.