Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Anbaufeld,HxBxT 1500x1000x300mm,Fachl. 200kg,4xEdelstahlboden,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220744
220744
220744
220744
220744
220744
220744
220744
Artikel-Nr.:
     711-220744
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WEA15310M
EAN/GTIN:
     4250623779500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1000 x 300 mm
  • Feldlast 800 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Eckplatten
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit Fußplatte
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: Die Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte werden am Boden verschraubt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Hygiene-Regal, Edelstahl-Regal, Edelstahlregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Eckplatten
Höhe:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
800 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Fachbreite:
1000 mm
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Fußplatte
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.056 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal anbau, hygiene steckregal, anbauregal julius vom hofe, Hygiene-Regal, Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 295,04*
€ 395,55*
Lager 711
33
Frei Haus
ab € 385,07*
€ 455,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,81*
€ 542,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,11*
€ 508,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/055
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.